日刊工業新聞社
ホットスタンピング入門
ホットスタンピング(薄板プレスの温間成形)加工の要点を、冷間成形の特徴と対比で紹介。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
189
著者名
森謙一郎
初版年月
2015/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41632168
9784526074028
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください