CQ出版
マイコンにプラス!シリアル拡張ICサンプルブック
規格化されてから30年以上が経ち、IC間のシリアル通信バスとして広く採用されているI2Cの技術の解説書。I2C用IC、実験用基板付き。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
167
著者名
岡野彰文 渡辺明禎
初版年月
2015/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41632274
9784789848121
¥
3,600
¥
3,600
書籍
¥
3,960
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください