コロナ社[事務用品]
メカトロニクス電子回路
モータをコントロールする「メカトロニクス電子回路」をデザインできるようになることを目標にまとめた初学者向けの1冊。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
186
著者名
別府俊幸 渡邉修治 濱口哲也
初版年月
2014/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41632633
9784339008623
¥
2,600
¥
2,600
書籍
¥
2,860
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください