共立出版
やさしい電子回折と初等結晶学 改訂新版
記述を充実させ、収束電子回折の章を増補した改訂新版。電子回折法・収束電子回折法を結晶学の知識とともに、式を多用せず本質をわかりやすく説明。特に収束電子回折の利用法については、実例を豊富につけて解説。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
243
著者名
田中通義 寺内正己 津田健治
初版年月
2014/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41632877
9784320034716
¥
4,500
¥
4,500
書籍
¥
4,950
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください