朝倉書店
レーザプロセス技術ハンドブック 普及版
レーザプロセス技術は多種多様で、技術の進展も速く、いろいろな分野に展開している。本書は、その基礎から実際の応用例まで幅広く、系統立てて詳細に解説した技術者・研究者の指針。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
603
著者名
池田正幸 藤岡知夫 堀池靖浩
初版年月
2009/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633288
9784254201369
¥
18,000
¥
18,000
書籍
¥
19,800
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください