コロナ社[事務用品]
ワイドギャップ半導体パワーデバイス
ワイドギャップ半導体パワーデバイスの優れた性能と課題を詳細に説明。特に結晶製造の難しさは丁寧に解説し、結晶構造の違いや結晶欠陥の形成原理とその評価法に関しても述べた。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
206
著者名
山本秀和
初版年月
2015/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633385
9784339008753
¥
3,500
¥
3,500
書籍
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください