技術評論社
ワイヤレスが一番わかる
近年ワイヤレス技術を使った用途が広がりを見せている。ワイヤレスの基礎知識から、音や画像、データなどを送る仕組み、具体的な応用例、標準との関係、安全性、次世代ワイヤレス技術などについてわかりやすく解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
223
著者名
小暮裕明 小暮芳江
初版年月
2012/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633419
9784774150116
¥
1,880
¥
1,880
書籍
¥
2,068
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください