共立出版
わかりやすい振動工学
大学および工業高等専門学校の機械系の学生の教科書、ならびに企業の振動現象に関わる技術者の入門書として、できるだけ容易に振動工学を理解できるようにまとめた書。演習問題には懇切丁寧は解答を付した。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
221
著者名
砂子田勝昭 伊藤智博 鄭萬溶
初版年月
2012/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633489
9784320081857
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください