コロナ社[事務用品]
わかりやすい電子物性
半導体物性やそれを使ったダイオード、トランジスタ、およびそれらを用いる増幅回路などにおける各素子の動作を、できるだけ我々が幼児体験を有する「力学」や「人間生活」をベースに、わかりやすく解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
215
著者名
上野智雄
初版年月
2013/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633525
9784339008487
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください