秀和システム
わかる!電子工作の基本100
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
335
著者名
遠藤敏夫
初版年月
2010/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633559
9784798027975
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください