コロナ社[事務用品]
異方性材料の弾性論
弾性力学の基礎から始め、機械、金属、土木、建築分野における解析事例までをわかりやすく解説した1冊。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
286
著者名
中曽根祐司 田中純夫
初版年月
2014/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633629
9784339046335
¥
4,200
¥
4,200
書籍
¥
4,620
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください