東京電機大学出版局
一冊でマスター!技術士第一次・第二次試験「機械部門」要点解説
機械工学の中心となり試験でも出題頻度の高い「材料力学」「金属・材料工学」「機械力学」「振動・制御工学」の精説を中心とした書。単元ごとでなるべく表にまとめ、簡単に理解できるようにした1冊。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
269
著者名
飯島拓也
初版年月
2012/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633699
9784501419400
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください