共立出版
運動と物質
教養としての物理を「運動」「熱」「光」をキーワードに、物理学各分野(力学・熱力学・電磁気学など)を展望する基礎課程向け教科書。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
175
著者名
穴田有一
初版年月
2000/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633839
9784320033979
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください