コロナ社[事務用品]
映像システムの基礎
撮像・記録・表示といった映像システムの要素技術から、ディジタル映像信号に関わる圧縮、変調、誤り訂正などの基本処理、さらにディジタル放送、映像通信・配信システムまで、基礎から今後の課題を含めて解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
著者名
映像情報メディア学会 江藤良純 梅本益雄
初版年月
2006/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633848
9784339007800
¥
2,300
¥
2,300
書籍
¥
2,530
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください