朝倉書店
応用数理ハンドブック
数値解析、行列・固有値問題の解法、計算の品質、微分方程式の数値解法、数式処理、最適化、ウェーブレット、カオスなどの30分野から260の重要な用語について2~4頁で解説したハンドブック。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
B5
ページ数
685
著者名
薩摩順吉 大石進一 杉原正顕
初版年月
2013/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633997
9784254111415
¥
24,000
¥
24,000
書籍
¥
26,400
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください