東京大学出版会
応用微分方程式講義
振り子モデルや電気回路、捕食者-被捕食者モデルなど、工学や生物学で実際に現れる現象モデルをつかって、微分方程式についてわかりやすく解説。シミュレーション結果も多数掲載し、視覚的にも理解を助ける1冊。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
225
著者名
野原勉
初版年月
2013/08
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634015
9784130629171
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください