東京電機大学出版局
加工の力学入門
1 基礎となる諸量と関係2 塑性変形と破壊の法則3 各種機械加工の近似的解析4 すべり線理論とその応用5 上界、下界定理とその応用6 加工過程の数値解析
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
255
著者名
臼井英治 白樫高洋
初版年月
1996/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634094
9784501413200
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください