日刊工業新聞社
解析塾秘伝実測との比較で学ぶ!CAEの正しい使い方
技術者から寄せられた疑問に対し、簡単な原理モデルを用いて、「正しい、実測・CAEの設定方法と結果の評価方法」を学べる入門書。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
166
著者名
吉田豊 岡田浩 CAE懇話会解析塾テキスト編集グループ
初版年月
2018/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634198
9784526077982
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください