コロナ社[事務用品]
回転機械の振動
例題を多く、かつ事例研究として実機の関連振動問題を取り上げ、振動問題を基礎から実践的に理解できる書。技術者の能力を証明する資格である「ISO機械状態監視診断技術者」の試験対策に最適。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
325
著者名
松下修己 田中正人(機械力学) 神吉博
初版年月
2009/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634216
9784339046007
¥
5,000
¥
5,000
書籍
¥
5,500
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください