オーム社
絵とき自家用電気技術者実務読本 第5版
自家用電気施設で働く電気管理技術者のために、受電設備のメカニズムから、試験・検査・保守・点検などのノウハウについて、電気設備のイラストを交えてやさしく解説したマニュアル書。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
238
著者名
大浜庄司
初版年月
2014/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634435
9784274505232
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください