東京電機大学出版局
学生のための電気回路
電気磁気学とともに、電気・電子工学の基礎科目である電気回路。本書は、学生の理解しにくい箇所に配慮し、電気回路を学ぶ上での重要事項を解説した基礎テキスト。各章末に演習問題を掲載。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
155
著者名
井出英人
初版年月
2008/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634566
9784501113704
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください