朝倉書店
環境のための数学・統計学ハンドブック
環境計算の技術者・実務者向けに必要な数学・統計の知識を単位換算など初歩から体系的に集約。
ジャンル
自然
科学
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
833
著者名
住明正 原澤英夫
初版年月
2017/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634688
9784254180510
¥
20,000
¥
20,000
書籍
¥
22,000
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください