朝倉書店
基礎電気・電子計測 新版
大学・工業高専の学生、会社の技術者を対象として、電気計測の基礎的な知識を習得することを目的としたテキスト。最新の電気計測器についての説明を加え、またこれを理解するのに必要な電子回路についても解説した。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
184
著者名
大森俊一 根岸照雄 中根央
初版年月
2008/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635013
9784254220469
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください