コロナ社[事務用品]
幾何光学的回折理論
電磁波に関する物理的な諸法則・原理と巧みな数学的取扱いにより導かれる幾何光学的回折理論。本書では、電磁波解析手法のひとつである幾何光学的回折理論の考え方、使い方について応用例を含めて解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
199
著者名
白井宏
初版年月
2015/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635169
9784339008777
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください