技術評論社
機械・仕上の総合研究 下 改訂版
『改訂版機械・仕上の総合研究上』の続編。旋盤、研削作業などスタンダードな機械工作法から、鋳造、製缶などについて最新のJISや技術に基づいて解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
309
著者名
平田宏一
初版年月
2015/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635187
9784774165691
¥
2,580
¥
2,580
書籍
¥
2,838
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください