技術評論社
機械・仕上の総合研究 上 改訂版
2009年初版の『機械・仕上の総合研究上』の改訂版。機械要素、機械材料、材料力学、機械製図、電気、潤滑など、最新のJISに基づいて内容を刷新。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
295
著者名
平田宏一
初版年月
2015/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635196
9784774165684
¥
2,580
¥
2,580
書籍
¥
2,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください