産業図書
機械システム制御の実際
航空機、ロボット、工作機械、自動車、船および水中ビークルまで、広範囲の機械システムに適用されている制御技術を学べる画期的な書。基礎的な制御問題、水中ビークルの制御など8章で構成。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
161
著者名
片柳亮二
初版年月
2013/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635214
9784782841051
¥
2,000
¥
2,000
書籍
¥
2,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください