コロナ社[事務用品]
機械音響工学
機械工学系の大学生、大学院生、さらに研究者、技術者、実務担当者に、音響工学の基礎と応用、対策に関する内容を幅広く網羅し、わかりやすく解説。騒音制御において、研究、騒音対策・予測に役立つ1冊。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
210
著者名
鈴木昭次
初版年月
2004/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635309
9784339045703
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください