技術評論社
機械加工が一番わかる
旋盤、フライス盤、研削盤、ボール盤、マシニングセンタといった代表的な工作機械の特徴や構造、また主な加工方法、基本操作などをわかりやすく解説します。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
175
著者名
平野利幸
初版年月
2016/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635318
9784774184982
¥
1,880
¥
1,880
書籍
¥
2,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください