技術評論社
機械加工技術Q&A
1章 切削と加工精度の確保2章 切削工具3章 材料の特性と加工4章 切削油剤5章 段取りと計測6章 研削加工7章 NC加工8章 機械のメンテナンス
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
249
著者名
横山哲男
初版年月
2011/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635354
9784774146713
¥
2,580
¥
2,580
書籍
¥
2,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください