共立出版
機械系の振動学
機械系を対象とした場合に想定される振動現象に特に焦点を当てて解説した教科書。「振動学の基礎と線形1自由度系の振動」「連続系の振動と多自由度系の振動」の2編からなる。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
294
著者名
山川宏
初版年月
2014/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635424
9784320081970
¥
3,600
¥
3,600
書籍
¥
3,960
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください