朝倉書店
機械工学ハンドブック
21世紀に至る機械工学の歩みを集大成し、細分化された各分野を大系的にまとめ上げ解説を加えた大項目主義のハンドブック。機械系の研究者・技術者、また関連する他領域の技術者・開発者にとっても役立つ必備の書。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A4
ページ数
1111
著者名
中島尚正 稲崎一郎 大谷隆一
初版年月
2011/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635433
9784254231250
¥
39,000
¥
39,000
書籍
¥
42,900
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください