朝倉書店
機械振動学通論 第3版
第2版の内容を見直し、近年広く用いられる「モード解析」「振動制御」「有限要素法」の項目を追記。また、運動方程式導出の理論的背景をより明確にするため、「力学の諸原理」の章を起こした。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
237
著者名
入江敏博 小林幸徳
初版年月
2006/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635546
9784254231168
¥
3,600
¥
3,600
書籍
¥
3,960
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください