森北出版
機械設計法 第3版
機械設計の基本事項を中心に、初心者向きに平易にまとめた格好のテキスト・入門書の改訂版。機械要素の機能や使い方を理解することで、使用目的にもっとも適した機械要素を選択できる力が身につく。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
211
著者名
塚田忠夫 吉村靖夫 黒崎茂
初版年月
2015/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635634
9784627605732
¥
2,600
¥
2,600
書籍
¥
2,860
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください