共立出版
機械流体工学
流体工学の分野で,特に機械工学において重要な題材を精選し,初学者にとって難解と考えられる基礎原理について平易に,かつ詳細に解説した。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
208
著者名
中村育雄 大坂英雄
初版年月
1982/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635677
9784320080225
¥
2,700
¥
2,700
書籍
¥
2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください