朝倉書店
機械力学ハンドブック
機械力学の基礎知識から最新情報を含めた応用まで他の分野との関わりを捉えながら丁寧に解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
566
著者名
金子成彦 大熊政明
初版年月
2015/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635713
9784254231403
¥
14,000
¥
14,000
書籍
¥
15,400
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください