東京電機大学出版局
機構学入門
自動車を題材に機構学の基礎を学びやすいようにまとめた、機構学入門書。各種伝動装置、リンク装置、カム装置などについて簡潔に説明。例題と問題を満載し、実際の数式を解きながら、機構学の理解を深められる。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
219
著者名
高行男
初版年月
2008/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635747
9784501416904
¥2,500
¥
2,500
書籍
¥2,750
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください