技術評論社
気になる化学の基礎知識
食物、医療品、衣料品、はては電気器具に至るまで、日常生活は化学物質で支えられている。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、高分子、危険物など、日ごろ気になるあの言葉を、化学の基礎理論に立脚しながら楽しく解説。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B6
ページ数
222
著者名
斎藤勝裕
初版年月
2009/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635756
9784774137643
¥
1,580
¥
1,580
書籍
¥
1,738
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください