コロナ社[事務用品]
気体エレクトロニクス
電子装置の動作を理解するために、その動作の基礎となる真空中の電子物理と気体放電現象を基本的事項から解説。ガスレーザ、プラズマCVD、プラズマディスプレイなどの応用分野についても述べたテキスト。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
232
著者名
金田輝男
初版年月
2003/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635774
9784339007459
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください