朝倉書店
結晶評価技術ハンドブック 普及版
電子工学用結晶は、現在の情報化社会を支える重要な要素。結晶の育成・評価・加工は、今日のハイテクノロジーを支える最も大切な基礎である。基幹技術のひとつである「結晶の評価」を適切に行うための書。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
1096
著者名
小川智哉 高須新一郎 坂部知平
初版年月
2008/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41636194
9784254210347
¥
45,000
¥
45,000
書籍
¥
49,500
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください