彰国社
建築の電気設備
平成18年の建築士法改正により、特定の建築設計には建築設備に関わる知識が必要。電気の基礎的知識の解説と、建築の基本計画・スペース計画と電気設備とがどのように関係するかを平易に解説した入門書。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
B5
ページ数
147
著者名
建築の電気設備編集委員会
初版年月
2009/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41636228
9784395008803
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください