朝倉書店
建築設備ハンドブック
情報化、環境問題への対応を中心に、変貌しつつある建築設備分野の技術を全般にわたって網羅。建築設備技術者の座右にあって、建築設備の全分野にわたり、計画上必要な基本知識を得られるようコンパクトに解説。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
B5
ページ数
929
著者名
紀谷文樹 酒井寛二 瀧澤博
初版年月
2010/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41636264
9784254266276
¥
30,000
¥
30,000
書籍
¥
33,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください