コロナ社[事務用品]
現代電気電子材料
導電材料、半導体材料、誘電/絶縁材料、磁性材料という標準的な構成に留まることなく、現代電気工学の最大のテーマであるエネルギーに関する電気材料を積極的に取り入れた1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
189
著者名
山本秀和 小田昭紀
初版年月
2013/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41636614
9784339008531
¥
2,600
¥
2,600
書籍
¥
2,860
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください