朝倉書店
光・電子機能有機材料ハンドブック 普及版
エレクトロニクス関連産業の発展と共に、有機材料は光ディスク、液晶、センサーなどに使われている。本書はこの分野の基礎理論、基礎技術、各種材料を系統的に整理して詳細に解説する。
ジャンル
その他
工業
分類
専門
判型
B5
ページ数
749
著者名
堀江一之 谷口彬雄
初版年月
2012/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41636797
9784254252545
¥
32,000
¥
32,000
書籍
¥
35,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください