丸善出版
公害防止管理者になるための化学の基礎知識 入門編
「大気関係」「水質関係」の受験に欠かせない高校化学の基礎知識を、公害防止管理者向けにアレンジ。原子量、化学結合から化学反応の計算問題までをまとめた、文科系出身受験者のための入門書。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A5
ページ数
161
著者名
溝呂木昇
初版年月
2014/08
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41636964
9784862401175
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください