公害防止管理者水質関係完全合格教本 改訂3版
一般社団法人産業環境管理協会が主催する公害防止管理者等国家試験の受検対策書。この資格の取得者は、企業の工場内で汚染・騒音・振動などの公害問題が発生しないように必ず設置される公害防止組織のスペシャリスト。技術的な管理をする国家資格です。仕事では公害発生施設又は公害防止施設の運転、維持、管理、燃料、原材料の検査等を行う役割を担います。試験13区分のうち本書が対応するのは水質関係(1種~4種)の全て。水の汚染(汚水排出)を管理します。幅広い出題範囲を傾向とわかりやすい解説で、短期間で理解を助ける効率のよい学習ができるようにまとめました。各項目の理解度をチェックできる「○×問題」、例題で理解を深める「出題傾向と対策」、本番形式の「実践問題」で確実に実力が身につきます。巻末付録・環境関連法条文集つき。
- ジャンル
- 土木
- 分類
- 専門
- 判型
- A5
- ページ数
- 320
- 著者名
- 浦瀬太郎
- 初版年月
- 2018/05
- 内容量
- 1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07















![自動車Ⅰ[基本/試験・検査・測定方法/二輪自動車] 日本規格協会 自動車Ⅰ[基本/試験・検査・測定方法/二輪自動車] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788128-260724-02.jpg)
![自動車Ⅱ[エンジン/シャシ・車体/電気自動車] 日本規格協会 自動車Ⅱ[エンジン/シャシ・車体/電気自動車] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788259-260724-02.jpg)

![試薬Ⅰ[K8001~K8549] 日本規格協会 試薬Ⅰ[K8001~K8549] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788006-260724-02.jpg)
![試薬Ⅱ[K8550~K9906] 日本規格協会 試薬Ⅱ[K8550~K9906] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788180-260724-02.jpg)

![金属分析Ⅰ[鉄鋼] 日本規格協会 金属分析Ⅰ[鉄鋼] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788198-260724-02.jpg)
![金属分析Ⅱ[非鉄] 日本規格協会 金属分析Ⅱ[非鉄] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788146-260724-02.jpg)

