東京電機大学出版局
工業材料入門
機械工学を専攻する学生や技術者に対し、現代の工業材料の入門書として、基本的な事柄を効率よく理解しやすいようまとめた。工業材料の基礎から、工業材料の機械的特性、最近の材料まで解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
293
著者名
富士明良
初版年月
2009/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637235
9784501418007
¥
3,400
¥
3,400
書籍
¥
3,740
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください