東京大学出版会
工業熱力学 基礎編
大学の機械工学系の学生のための工業熱力学の入門書。豊富な図表と例題で、熱力学の概念・基礎知識から実際の応用例にまで理解を深められる。大学院受験、各種資格試験への演習書としても役立つよう演習問題を掲載。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
217
著者名
石井一洋 河野通方
初版年月
2004/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637244
9784130628099
¥
2,600
¥
2,600
書籍
¥
2,860
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください