朝倉書店
酵素ハンドブック 第3版
約3300の酵素について、反応、測定法、所在、構造と性質などについて最新の知見を要点的に記載。いかなる酵素についても、最重要な基礎知識が手軽に得られるハンドブック。
ジャンル
生物学
分類
専門
判型
A4
ページ数
996
著者名
八木達彦 福井俊郎 一島英治
初版年月
2008/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637436
9784254171136
¥
48,000
¥
48,000
書籍
¥
52,800
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください