講談社
高校と大学をつなぐ穴埋め式電磁気学
電磁気学を基本中の基本から学ぶ教科書。430個の「穴埋め」と230を超える「演習問題」で電磁気学がしっかりと身につく。大学基礎教育における電磁気学の教え方に一石を投じた1冊。一部書き込み式。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
198
著者名
遠藤雅守 櫛田淳子 北林照幸
初版年月
2011/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637506
9784061532731
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください